Saltar enlaces
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.
  • Para limpieza de piezas, eliminación de óxido, reducción de rayones, desbarbado y lijado en general.
  • Desbaste de superficies pequeñas o difíciles de alcanzar, como tanques o procesos de construcción de equipos.
  • Acabados en válvulas y accesorios de metal
  • Respaldo de algodón cubierto con granos abrasivos de óxido de aluminio.
  • Las aletas o ranuras de papel de lija están dispuestas radialmente alrededor del vástago de metal, creando una configuración tipo abanico.
  • Debido a su flexibilidad, la mini rueda de lijado se adapta a los contornos de las piezas.

principales_ventajas

  • Aplicable en todo tipo de metales, acero inox y maderas.
  • Desbaste de áreas soldadas y áreas de difícil acceso.
  • Gran capacidad de eliminación de material

modo_de_uso

  • La mini rueda de lija funciona de manera efectiva a velocidades entre 15-20 m / s, donde se logra el mejor equilibrio entre la capacidad de desbaste, la calidad del acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo de la herramienta.
  • Al reducir la presión de trabajo y la velocidad de rotación, es posible reducir el desgaste de la herramienta y garantizar una temperatura más baja de la superficie de trabajo.
  • Use velocidades de máquina más lentas para un acabado más fino. El aumento de la presión de contacto hará que la superficie se vuelva más rugosa.

seguridad_manipulacion

  • Por razones de seguridad, es imperativo que respete los límites de velocidad durante todo el proceso de trabajo. Para mantener condiciones de funcionamiento seguras, verifique siempre que: el vástago debe estar insertado al menos 15 mm en el mandril y no se debe exceder la velocidad máxima (RPM).
  • Siempre use anteojos, protección auditiva y guantes. Lea todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
REF: 0672913033
GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4

$15,887

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.
Ver ProductoAñadir al carrito
GRATA DE LIJA MINI GR80 30X20MM VASTG 1/4
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.
Ver ProductoAñadir al carrito
GRATA DE LIJA MINI GR120 30X20MM VASTG 1/4
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.
Ver ProductoAñadir al carrito
GRATA DE LIJA MINI GR60 60X20MM VASTG 1/4
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.
Ver ProductoAñadir al carrito
GRATA DE LIJA MINI GR120 60X20MM VASTG 1/4
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.
Ver ProductoAñadir al carrito
GRATA DE LIJA MINI COMBI 60X20MM VASTG 1/4
Mini rueda de lija combinada con vástago, desarrollada para pulido y acabado metales, acero inox y maderas.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4

    $15,887

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299