WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA L CAJA X 50UND

GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA L CAJA X 50UND

Ref: 0899470122

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Industria automotriz, procesos de limpieza y mantenimiento.
•Industria química, industria alimenticia y gastronómica.
•Industria electrónica e informática, laboratorios e investigación.
•Agricultura, industrias gráficas e industria en general.

•Texturizado en forma de diamante en palma y dorso.
•Nitrilo de alto grosor:
-Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
-Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
-Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
-Longitud: 240 mm.
•Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas,
aceites, disolventes y químicos en general.
•Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
•Testeado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
Ambidiestros.
•Color: naranja.
•Peso: 8 a 11 gramos x guante (Acorde a la talla)
•35% más resistente a la rotura que uno convencional.
•Excepcional agarre en seco y en mojado.
•Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
•Color llamativo para distinguirlos con

Ref: 0899470121 GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJA X 50UND 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJA X 50UND

GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJA X 50UND

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899470123 GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJA X 50UND 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJA X 50UND

GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJA X 50UND

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.