GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJA X 50UND
Ref: 0899470123
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateGuante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo.
•Industria automotriz, procesos de limpieza y mantenimiento.
•Industria química, industria alimenticia y gastronómica.
•Industria electrónica e informática, laboratorios e investigación.
•Agricultura, industrias gráficas e industria en general.
•Texturizado en forma de diamante en palma y dorso.
•Nitrilo de alto grosor:
-Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
-Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
-Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
-Longitud: 240 mm.
•Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas,
aceites, disolventes y químicos en general.
•Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
•Testeado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
Ambidiestros.
•Color: naranja.
•Peso: 8 a 11 gramos x guante (Acorde a la talla)
•35% más resistente a la rotura que uno convencional.
•Excepcional agarre en seco y en mojado.
•Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
•Color llamativo para distinguirlos con facilidad.
•Cumple con las normas europeas.
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.