No hay productos en el carrito.
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN20:2003 Para uso general. Ligeros, flexibles, resistentes y con excelente grip.
- Para la protección en los trabajos medios donde el buen agarre, la adaptación a la mano y la flexibilidad son importantes. Especialmente recomendados para montajes, talleres, mecánicos y latonería.
- Óptimos para carga y descarga, transporte y actividades de almacenaje en general. Ideales para la manipulación de piezas en la industria en general.
- Tejido de Nylon y Lycra® galga 15.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma con bandas Tigerflex®.
- Puño elástico.
- Color: tejido gris y recubrimiento negro con bandas grises.
- Certificado de exención de sustancias peligrosas según Oeko-Tex® Standard100.
- Cumple las normas CE.
principales_ventajas |
|
REF: 0899-411-019
GUANTE NEGRO TIGER FLEX PLUS TALLA 9
$40,862
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II-T8 Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN20:2003 Para uso general. Ligeros,flexibles, resistentes y con excelente grip. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II -T10 Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN20:2003 Para uso general. Ligeros,flexibles, resistentes y con excelente grip | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN20:2003 Para uso general. Ligeros, flexibles, resistentes y con excelente grip.
Sé el primero en opinar sobre "GUANTE NEGRO TIGER FLEX PLUS TALLA 9" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
CLIP FRISO LAT. HYPCS./KIA TDS BCO
$1,359Unidades disponibles
REF: 0500900009
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
HOJA DE LIJA 230x280MM G120
$2,106Unidades disponibles
REF: 0583301120
Añadir al carrito - desechable
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T XL X100UND
$190,802Unidades disponibles
REF: 0899470620
Añadir al carrito - Limpiador de manos
KIT ENGRASADORA + GRASA MULT I
$591,046Unidades disponibles
REF: 998KIT062410
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
ESPONJA DE LIJA G180 OXIDO ALU
$10,532Unidades disponibles
REF: 0587100180
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 57
$5,610Unidades disponibles
REF: 0439-57
Añadir al carrito - Llave de impacto neumática DSS 12" C
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 750 NM
$1,254,928Unidades disponibles
REF: 0703007031
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO PYRASTAR G-5000 150 DIAM
$26,973Unidades disponibles
REF: 0587815500
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO PRES DE SEGUR DE ACO FOSF D 8
$4,420Unidades disponibles
REF: 0438-48
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×0.75MM2 GRIS
$89Unidades disponibles
REF: 0557300011
Añadir al carrito
GUANTE NEGRO TIGER FLEX PLUS TALLA 9
$40,862
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.