No hay productos en el carrito.
Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión
fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan
alergias.
Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado.
Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Texturizado.
- Nitrilo de alto grosor:
- Resistencia a productos químicos
- Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
- Color: negro
- Calibre 4
- Excepcional agarre en seco.
- Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
- Cumple con las normas europeas.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899470619
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T L X100UND
$190,802
Categorías: Equipos de protección personal, Guantes de protección
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GUANTE NITRILO NEGRO T M X100UND GUANTE DE PROTEC DE NITRILO NEGRO TALLA M CAJAX100 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GUANTE NITRILO NEGRO T L X100UND GUANTE DE PROTEC DE NITRILO NEGRO TALLA L CAJAX100 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T M X100UND Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T XL X100UND Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca para taladro percutor
BROC P. HORMGN 1/2IN DIAMTRX15 MM
$34,059REF: 0637-240-130
Añadir al carrito - Abrazaderas para mangueras
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 113X121X25
$10,199REF: 0537825121
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
AMBIENTA AUTO FRESH CITRUS
$33,351REF: 0893600021
Añadir al carrito