Saltar enlaces

Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión
fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan
alergias.
Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado.
Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos.

No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Texturizado.
  • Nitrilo de alto grosor:
  • Resistencia a productos químicos
  • Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
  • Color: negro
  •  Calibre 4
  • Excepcional agarre en seco.
  • Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
  • Cumple con las normas europeas.

principales_ventajas

<ul> <li>Ambidiestro</li> <li>Sin polvo</li> <li>Excelente elasticidad sin ruptura</li> <li>Texturizado para mayor agarre.</li> <li> Garantía de seguridad CE</li> </ul>

modo_de_uso

<ul> <li>Industria automotriz, procesos de limpieza y mantenimiento.</li> <li>Industria química y gastronómica.</li> <li>Industria electrónica e informática, laboratorios e investigación.</li> <li>Agricultura, industrias gráficas e industria en general.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899470620
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T XL X100UND

$30,900

ProductoNombre y descripciónAcción
GUANTE NITRILO NEGRO T M X100UND
GUANTE DE PROTEC DE NITRILO NEGRO TALLA M CAJAX100
Ver ProductoAñadir al carrito
GUANTE NITRILO NEGRO T L X100UND
GUANTE DE PROTEC DE NITRILO NEGRO TALLA L CAJAX100
Ver ProductoAñadir al carrito
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T M X100UND
Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos
Ver ProductoAñadir al carrito
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T L X100UND
Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299