No hay productos en el carrito.
Guantes de nitrilo negro desechables para trabajo con químicos e hidrocarburos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Ideal para trabajos donde se realicen operaciones delicadas y precisas, embalaje, industria automotriz como ensamblaje de micro componentes inspección, industria electrónica, montaje de circuitos, etc.
- Talleres de mantenimiento en general, hojalatería
- Gran elasticidad que proporciona un buen ajuste de la mano.
- Permite tener buen tacto y destreza para manipular piezas pequeñas.
- Guante antiestático.
- Libre de látex.
- No genera alergia.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- En cortos periodos puede tener contacto con solventes y combustibles.
- 0,10 mm de espesor, 240 mm de largo.
- Color: negro
principales_ventajas | <ul> <li> Resistencia a químicos e hidrocarburos en cortos periodos de tiempo. </li> <li>Elástico y delgado para manipulación de piezas pequeñas</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>No sustituye el uso de guante de uso rudo o para manipulación de agentes químicos y biológicos, uso exclusivamente mecánico, artesanal, no médico, sin esterilización.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899470399
GUANTE NITRILO NEGRO T L X100UND
$265,381
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GUANTE NITRILO NEGRO T M X100UND GUANTE DE PROTEC DE NITRILO NEGRO TALLA M CAJAX100 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T M X100UND Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T L X100UND Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T XL X100UND Guante fabricado en nitrilo completamente texturado. Versión fina que no contiene proteínas de látex que desencadenan alergias. Proceso de fabricación libre de siliconas y libres de polvo clorado. Certificación CE/Cat. I. Se pueden utilizar en ambas manos | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$532REF: 0558-603-2
Añadir al carrito - Herramienta especial para coches
CALIBRADOR DE NEUMATICOS RECARGABLE
$508,299REF: 0715540561
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito