No hay productos en el carrito.
Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y
baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para
trabajos de manipulación más delicados donde es necesario
sensibilidad en los dedos.
Trabajos de montaje que exijan alto grado de precisión; montaje
final, motores eléctricos, aire acondicionado, soportes, trabajos
de regulación; electrodomésticos y aparatos eléctricos; trabajos
de terminación y manipulación, embalaje e instalación de piezas
pequeñas.
- Revestimiento en poliuretano negro (palma y dedos)
- Material del forro en poliéster.
- Puño elástico.
- Cumple las normas CE.
principales_ventajas |
|
$22,941
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8 Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y
baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para
trabajos de manipulación más delicados donde es necesario
sensibilidad en los dedos.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045-AKT NKD 125
$84,829Unidades disponibles
REF: 6500803
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X12
$364Unidades disponibles
REF: 0281-4-12
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 18 MMX3 MM
$509Unidades disponibles
REF: 0468-018-30
Añadir al carrito - cabeza alomada
TORN LAM CAB PAN PH ZN 6X3/8” 3,5X9,5MM
$30Unidades disponibles
REF: 0115135095
Añadir al carrito - eléctrico
TALAD ROTOMARTLL ELECTRICO SDS PLUS 800 WATTS
$1,682,999El precio original era: $1,682,999.$699,900El precio actual es: $699,900.Ahorras: $983,099
Unidades disponibles (65)
REF: 0702800110
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9
$5,152Unidades disponibles
REF: 4627-6-9
Añadir al carrito - Alicates abrazadera manguera
PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA
$88,229Unidades disponibles
REF: 0714577210
Añadir al carrito - DISC CORTE FIRE CUT ACO
DISC DESBASTE FIRE CUT ACO 230X6,8MM 9X1/4IN
$27,933Unidades disponibles
REF: 0669230005
Añadir al carrito - accesorios
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 1400 ML
$8,330Unidades disponibles
REF: 0891406140
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 40MM
$2,968Unidades disponibles
REF: 0475-10-40
Añadir al carrito
$22,941
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.