WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • GUANTES FLEXTON GRISES T 9

GUANTES FLEXTON GRISES T 9

Ref: 0899-400-331

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Guantes de protección, ligeramente cubiertos de poliuretano con buenas propiedades mecánicas

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Para la precisión y manejo de piezas pequeñas secas y ligeramente aceitadas. Bueno para el ensamblaje, electromecánica, empacado, etc

•Guantes Ligeramente cubiertos de PU.
•Sin adhesivo,100% textura de nylon.
•Superficie fina para una excelente flexibilidad en los trabajos de ensamblado.
•Buena capacidad mecánica.
•Transpirable, debido al material del dorso.
•Cómodo al usarse.
•Color de la textura: Gris.
•Color de la cobertura: Gris .
•Certificado EN 388/CE/Cat. ll/Valores de Rendimiento: 4131

Ref: 0899-400-332 GUANTES-FLEXTON-GRISES-SZ10 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
GUANTES-FLEXTON-GRISES-SZ10

GUANTES-FLEXTON-GRISES-SZ10

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899-400-330 GUANTES FLEXTON GRISES T 8 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
GUANTES FLEXTON GRISES T 8

GUANTES FLEXTON GRISES T 8

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.