WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • HAND CLEANER 3500 ml

HAND CLEANER 3500 ml

Ref: 0893-900-1

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Limpiador y desengrasante de manos.

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Limpia y protege al mismo tiempo: Exento de álcali y aceite de silicona.
  2. Limpiador de manos con micro bolas: Limpia las manos sin esfuerzo y a fondo.
  3. Protege y cuida la piel mediante dermatín: Previene las irritaciones de la piel.
  4. Olor agradable.
  5. No atasca el desagüe.
  6. Permite realizar lavado en seco.
  7. PH neutro.
  1. Talleres mecánicos.
  2. Talleres de lámina y pintura.
  3. Ornamentación.
  4. Metalmecánica.
  1. Aplicar una cantidad mínima en las manos o área a limpiar.
  2. Realizar un lavado en seco inicial.
  3. Si es posible humedecer las manos y frotar el área donde se desea limpiar.
  4. Por último enjuagar y secar.
Ref: 0893-900-01 HAND CLEANER 350 ml 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
HAND CLEANER 350 ml

HAND CLEANER 350 ml

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0893-900-0 HAND CLEANER 4kg 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
HAND CLEANER 4kg

HAND CLEANER 4kg

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.