No hay productos en el carrito.
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Acero al carbono HCS:
- Cuchilla fabricada con acero al carbono altamente flexible, para cortar materiales blandos.
- Para cortar aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
HSS Bimetal: - Cuchilla fabricada con diferentes metales, aumentando su poder de corte el poder de corte de los metales duros, sin romperla hoja.
- Cuchillas muy flexibles.
- Alta potencia de corte y durabilidad.
- Para cortar: acero, acero al carbono, materiales duros, aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
principales_ventajas | <ul> <li>Cuchillas muy flexibles.</li> <li>Versión de acero al carbono: esporádicaservicios esporádicos y materiales blandos.</li> <li>Versión bimetálica: alto rendimiento enmetales duros Geometría agresiva de losdientes de corte geometría.</li> <li>18, 24 o 32 dientes por pulgadas paracortar diferentes materiales/geometrías.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>18 dientes por pulgada: menor cantidad de dientes, presentamás espacio entre los dientes, tiene menor dispersión de viruta(material que se desprende durante el corte), siendo indicadopara el corte de materiales masivos con materiales con gransección de corte o ahuecados con un grosor mínimo de 1,4 mm.</li> <li>24 dientes por pulgada: cantidad intermedia de dientes,permite cortes suaves de geometrías “huecas” entre 1,4 - 1,1mm de espesor o materiales sólidos con una pequeña secciónde corte.</li> <li>32 dientes por pulgada: alto número de dientes por pulgada,lo que reduce el espacio entre los dientes y proporciona uncorte suave y perfecto en geometrías “huecas”, geometrías conespesores inferiores a 1,1 mm.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0603301024
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND
$76,398
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 37
$589,976El precio original era: $589,976.$269,899El precio actual es: $269,899.REF: 1899301370
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
-
Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
Añadir al carrito -
Equipos de protección personal
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II-T8
$44,793El precio original era: $44,793.$20,900El precio actual es: $20,900.REF: 0899-411-018
Añadir al carrito