No hay productos en el carrito.
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Acero al carbono HCS:
- Cuchilla fabricada con acero al carbono altamente flexible, para cortar materiales blandos.
- Para cortar aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
HSS Bimetal: - Cuchilla fabricada con diferentes metales, aumentando su poder de corte el poder de corte de los metales duros, sin romperla hoja.
- Cuchillas muy flexibles.
- Alta potencia de corte y durabilidad.
- Para cortar: acero, acero al carbono, materiales duros, aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
principales_ventajas | <ul> <li>Cuchillas muy flexibles.</li> <li>Versión de acero al carbono: esporádica servicios esporádicos y materiales blandos.</li> <li>Versión bimetálica: alto rendimiento en metales duros Geometría agresiva de los dientes de corte geometría.</li> <li>18, 24 o 32 dientes por pulgadas para cortar diferentes materiales/geometrías.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>18 dientes por pulgada: menor cantidad de dientes, presenta más espacio entre los dientes, tiene menor dispersión de viruta(material que se desprende durante el corte), siendo indicado para el corte de materiales masivos con materiales con gran sección de corte o ahuecados con un grosor mínimo de 1,4 mm.</li> <li>24 dientes por pulgada: cantidad intermedia de dientes, permite cortes suaves de geometrías “huecas” entre 1,4 - 1,1mm de espesor o materiales sólidos con una pequeña sección de corte.</li> <li>32 dientes por pulgada: alto número de dientes por pulgada, lo que reduce el espacio entre los dientes y proporciona un corte suave y perfecto en geometrías “huecas”, geometrías con espesores inferiores a 1,1 mm.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0603302032
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND
$175,715
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Grapa de chapa
TUERCA RAP 5×11.4×17.5 P.GOLPE/BARRO VW/AUDI TODOS
$4,760REF: 0500900393
Añadir al carrito -
-
BOTA DE SEGR CAFE DAMA
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 35
$318,638El precio original era: $318,638.$179,899El precio actual es: $179,899.REF: 0899196350
Añadir al carrito -
-
bolsa rellenable
LIMPIA DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml
$263,330REF: 0893900103
Añadir al carrito -
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5
$2,685REF: 0057-12-30
Añadir al carrito -
-
Cautin inalambrico
KIT CAUTIN INALAMBRICO
$972,967El precio original era: $972,967.$449,900El precio actual es: $449,900.REF: 9071594220
Añadir al carrito -