
- Largo: 100 mm
- Ancho: 1.25 mm
- Sep. entre dientes: 4.0-5.2 mm
- Largura dentado: 75 mm
WÜRTH COLOMBIA – Lo mejor para los profesionales
Abrazaderas metálicas
Abrazaderas Nylon
Accesorios Auto y Cargo
Aerosoles
Anclaje Químico
Anclajes , Chazos y otros Fijadores
Cintas
DIN Parts (Tornillería)
EPI
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Otros productos
Otros químicos
Procesamiento de material
Promociones
Abrazaderas metálicas
Abrazaderas Nylon
Accesorios Auto y Cargo
Aerosoles
Anclaje Químico
Anclajes , Chazos y otros Fijadores
Cintas
DIN Parts (Tornillería)
EPI
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Otros productos
Otros químicos
Procesamiento de material
Promociones
REF: 0587100060
Añadir al carritoREF: 0578313017
Añadir al carritoREF: 0578313018
Añadir al carritoWhatsApp us
Agregando {{itemName}} al carrito
Añadido {{itemName}} al carrito