INGLETEADORA 315 W WSCR315
Ref: 07023150
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Ingletadora con mesa de corte inferior y superior. Para corte de maderas duras y blandas, conglomerados, tubos de pvc, etc

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateIngletadora con mesa de corte inferior y superior. Para corte de maderas duras y blandas, conglomerados, tubos de pvc, etc
•Telescópica: mayor rango de corte que las clásicas
-Altura Máxima de corte 120 mm
-Longitud máxima de corte 370 mm
•Motor monofásico de 1800 W.
•Voltaje de operación 110V
•Cabezal telescópico para cortes largos.
•Cabezal basculante a derecha e izquierda.
•Transmisión por correas, silenciosa, suave y de alto par.
•Indicador láser de la línea de corte.
•La maquina viene preparada para la aspiración de partículas generadas en el corte con una salida en la parte trasera del.
•Disco de Widia ø315 TCT.
•2 extensores de apoyo de corte.
•Mordaza vertical.
•Palo de empuje normativo
•Mesa giratoria con ajustes de ángulo de corte
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.