Saltar enlaces

Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas.

  • Mantenimiento general, industrial o mecánico.
  • Uso profesional y doméstico.
  • Material: Acero cromo vanadio.
  • Acabado: cromo plateado.

principales_ventajas

<ul> <li>Juego de 26 piezas.</li> <li>Cuadrante de 3/8"</li> <li>CR-V resistente a corrosión y desgaste.</li> </ul>

incluye

<ul> <li>Ratchet cuadrante 3/8" 200 mm.</li> <li>Barra con cuadrante 3/8" deslizante.</li> <li>Escualizable 3/8"</li> <li>Copa para bujías 3/8" medida 16 mm y 21 mm</li> <li>Barra extensora de 3/8", 45 mm, 75 mm y 150 mm</li> <li>18 copas de 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 096512038
JUEGO COPAS Y RATCHET 26PCS 3/8IN

$450,499

ProductoNombre y descripciónAcción
SET COPAS 3/8
Juego de copas multi-dentada con cuadrante de 1/4’’, 3/8’’ ó 1/2” Calidad ZEBRA
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299