No hay productos en el carrito.
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de diámetro.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado.
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste.
- Excelente velocidad de perforación.
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida más larga.
restricciones_uso | No se requiere agua durante el proceso de perforación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
seguridad_manipulacion | Para usar en Rotomartillos con sistema SDS los cuales se caracterizan por la combinación del efecto de rotación y el efecto de percusión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
$185,954 El precio original era: $185,954.$69,899El precio actual es: $69,899.
Ahorras: $116,055
Unidades disponibles (24)
Descripción
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grasa lubricante
GRASA MULTI USO III ALIMENTARIA 400 ml.
$211,354Unidades disponibles
REF: 0893-107-002
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
$2,856Unidades disponibles
REF: 8570108320
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM
$2,466Unidades disponibles
REF: 0545032050
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 17 MMX1.46 MM FORD
$5,439Unidades disponibles
REF: 0469-099-03
Añadir al carrito - Fresadora
MOTOR TOOL NEUMÁTICO LARGO ¼”
$1,654,182Unidades disponibles
REF: 0703228014
Añadir al carrito - Alicates
ALICAT PUNTA ZEEGER EXT CURVO B 40-100MM
$373,829Unidades disponibles
REF: 0714-02-19
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 60MM
$3,728Unidades disponibles
REF: 0475-10-60
Añadir al carrito - Broca escalonada
BROC ESCALND DE 4MM A 12MM DE DIAMTR
$190,649Unidades disponibles
REF: 0694-61
Añadir al carrito - Accesorios Auto y Cargo (Lámparas
TERMNL ELECTR TIPO ENCHUF RD CALIBR10/12
$1,671Unidades disponibles
REF: 0558-961
Añadir al carrito
$185,954 El precio original era: $185,954.$69,899El precio actual es: $69,899.
Ahorras: $116,055
Unidades disponibles (24)
Reseñas
Aún no hay reseñas.