WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • JUEGO DE COPAS Y RATCHET 1/4” 42 PCS

JUEGO DE COPAS Y RATCHET 1/4” 42 PCS

Ref: 0965-11-042

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Conjunto de copas y ratchet de 1/4’’ linea Zebra.

Más Información

Conjunto de copas y ratchet de 1/4’’.

  1. 2 piezas fabricadas en Cromo-Vanadio.
  2. Ratchet de 72 dientes.
  3. Copas hexagonales cortas y largas.
  4. Puntas y adaptador para ratchet y mango destornillador.

De uso universal

  1. 42 piezas.
  2. 1 articulación tipo cardán 1/4’’.
  3. 1 Ratchet 1/4’’ de 138mm.
  4. 1 extensión de 100mm.
  5. 1 extensión de 150mm.
  6. 12 copas cortas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm.
  7. 9 copas largas hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm.
  8. 1 Mango destornillador 1/4”.
  9. 1 adaptador con mandril de cambio rápido.
  10. 15 Puntas:
    • PH 1,2,3.
    • Plana 0.8×5.5mm.
    • Allen interno 3, 4, 5, 6 mm
    • Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Ref: 0965-11-042 JUEGO DE COPAS Y RATCHET 1/4” 42 PCS 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO DE COPAS Y RATCHET 1/4” 42 PCS

JUEGO DE COPAS Y RATCHET 1/4” 42 PCS

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.