No hay productos en el carrito.
JUEGO DE DESTORNILLADORES EN T HEXAGONALES SET DE 6 PIEZAS RED LINE
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Con cabeza de bola, punto negro
- Cuchilla: Cuchilla redonda, cromada
- Accionamiento: HEX
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">A1 MM</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">A2 MM</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">B/C MM</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">110</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">55/31.6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5751-132-025</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">110</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">55/31.6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5751-132-03</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">110</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">55/31.6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5751-132-04</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">160</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">75/45.6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5751-132-05</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">160</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">75/45.6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5751-132-06</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">200</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">75/45.6</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5751-132-08</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5751-914-061
JUEGO DE DESTORNILLADORES EN T HEXAGONALES SET DE 6 PIEZAS
$322,829 El precio original era: $322,829.$199,900El precio actual es: $199,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito