Saltar enlaces

JUEGO DE FRESAS PARA ALUMINIO 5 PCS

$1,022,247

Juego de 5 unidades de fresas especializadas para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como el aluminio y las aleaciones de aluminio menor o igual a 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0616800000 Categoría:

Descripción

Juego de 5 unidades de fresas especializadas para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como el aluminio y las aleaciones de aluminio menor o igual a 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas.

Para el procesamiento de contornos, desbarbado de orificios internos, fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds

Material a procesar

Metal no ferroso

Calidad

ZEBRA-Premium

Tipo de dientes

ALU

Material de corte

Metal duro

Superficie

Bruñido

Diámetro del vástago

6 mm

  • Alto volumen de arranque de virutas
  • Geometría de corte optimizada
  • Buen funcionamiento incluso a altas velocidades
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos