Saltar enlaces

JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5

$132,628

Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

SKU: 0639-10 Categoría:

Descripción

Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.

  • Conjunto de machos manuales en acero rápido HSS.
  • Hilo métrico grueso (M).
  • DIN 352.
  • Compuesto de 3 piezas:
    1) Macho – Precortado: también conocido como punta biselada
  • Este macho tiene la función de ser utilizado en la primera etapa de la creación de la rosca.
  • El chaflán *, compuesto por 9, se utiliza para guiar el inicio de
    la creación de la rosca.
  • La identificación de este macho se realiza a través de un anillo en su vástago
    2) Macho – Semiacabado: Este macho tiene la función de aumentar el ancho y la profundidad de los hilos de la rosca.
  • El chaflán *, compuesto por 5 hilos, tiene la función de guiar el macho en esta etapa del proceso.
  • La identificación de este macho se realiza a través de dos anillos en su vástago.
  • Para la formación de agujeros ciegos, use solo el macho cónico y luego el intermedio.
    3) Macho – Acabado: Este macho se utiliza para terminar la rosca y eliminar el exceso de material resultante del proceso de roscado.
  • El chaflán *, compuesto por 3 hilos, tiene la función de guiar el macho en la etapa final del proceso.
  • Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago.
    * Chaflán: ángulo de hilo reducido.
  • Excelente durabilidad.
  • Bajo riesgo de rotura de herramientas