No hay productos en el carrito.
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
No se pudo obtener el video del producto.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
- Conjunto de machos manuales en acero rápido HSS.
- Hilo métrico grueso (M).
- DIN 352.
- Compuesto de 3 piezas:
1) Macho - Precortado: también conocido como punta biselada - Este macho tiene la función de ser utilizado en la primera etapa de la creación de la rosca.
- El chaflán *, compuesto por 9, se utiliza para guiar el inicio de
la creación de la rosca. - La identificación de este macho se realiza a través de un anillo en su vástago
2) Macho - Semiacabado: Este macho tiene la función de aumentar el ancho y la profundidad de los hilos de la rosca. - El chaflán *, compuesto por 5 hilos, tiene la función de guiar el macho en esta etapa del proceso.
- La identificación de este macho se realiza a través de dos anillos en su vástago.
- Para la formación de agujeros ciegos, use solo el macho cónico y luego el intermedio.
3) Macho - Acabado: Este macho se utiliza para terminar la rosca y eliminar el exceso de material resultante del proceso de roscado. - El chaflán *, compuesto por 3 hilos, tiene la función de guiar el macho en la etapa final del proceso.
- Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago.
* Chaflán: ángulo de hilo reducido.
informacion_adicional | <ul> <li>El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso.</li> <li>Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura de herramientas.</li> </ul> |
recomendaciones | <p>?El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso. ?Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0639-3
JUEGO MACHUELOS HSS M3 PASO 0.5
$73,636
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27 Machuelos para hacer roscas internas en tuberías. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18 MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M4 PASO 0.7 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M5 PASO 0.8 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M8 PASO 1.25 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16IN PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
$2,856REF: 8570108320
Añadir al carrito -
-
-
-