No hay productos en el carrito.
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
- Conjunto de machos manuales en acero rápido HSS.
- Hilo métrico grueso (M).
- DIN 352.
- Compuesto de 3 piezas:
1) Macho - Precortado: también conocido como punta biselada - Este macho tiene la función de ser utilizado en la primera etapa de la creación de la rosca.
- El chaflán *, compuesto por 9, se utiliza para guiar el inicio de
la creación de la rosca. - La identificación de este macho se realiza a través de un anillo en su vástago
2) Macho - Semiacabado: Este macho tiene la función de aumentar el ancho y la profundidad de los hilos de la rosca. - El chaflán *, compuesto por 5 hilos, tiene la función de guiar el macho en esta etapa del proceso.
- La identificación de este macho se realiza a través de dos anillos en su vástago.
- Para la formación de agujeros ciegos, use solo el macho cónico y luego el intermedio.
3) Macho - Acabado: Este macho se utiliza para terminar la rosca y eliminar el exceso de material resultante del proceso de roscado. - El chaflán *, compuesto por 3 hilos, tiene la función de guiar el macho en la etapa final del proceso.
- Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago.
* Chaflán: ángulo de hilo reducido.
principales_ventajas |
|
informacion_adicional |
|
$92,832
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27 Machuelos para hacer roscas internas en tuberías. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18 MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS M3 PASO 0.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS M4 PASO 0.7 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS M6 PASO 1.0 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS M8 PASO 1.25 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 6,5X160 MM
$20,850Unidades disponibles
REF: 0648-776-516
Añadir al carrito - Broca helicoidal
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2)
$1,288,123Unidades disponibles
REF: 0617-440-004
Añadir al carrito - Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska
SET FRESAS P. ALU 5 PCS
$1,083,579Unidades disponibles
REF: 0616800000
Añadir al carrito - Broca TX 10 mm
PUNTA TORX LARGA 3/8IN TX40
$24,327Unidades disponibles
REF: 0614-788-140
Añadir al carrito - acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 3.5×13-9/64X1/2
$214Unidades disponibles
REF: 0134-35-13
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 0.5-1.5MM2 R
$284Unidades disponibles
REF: 0558942001
Añadir al carrito - Colector de residuos de aceite
EVACUADOR DE FLUIDO MANUAL 9LTS
$1,261,222Unidades disponibles
REF: 07159390
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL
$389Unidades disponibles
REF: 0967401083
Añadir al carrito - Grasa lubricante
GRASA MULTIUSOS INCOLOR 1-400GR
$66,715Unidades disponibles
REF: 08938701
Añadir al carrito

$92,832
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.