No hay productos en el carrito.
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos
- Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
- Rosca americana gruesa (UNC).
- DIN 352.
- Dureza HRC 63-64 800 N/mm2 ?
- Compuesto de 3 piezas:
Macho - Precortado: El propósito es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 - 9 hilos empotrados, guía el inicio de la creación de hilos.
- Este macho se identifica por un anillo en su vástago.
Macho - Semiacabado: El propósito de este macho es aumentar el ancho y la profundidad de los hilos.
- El chaflán *, que consta de 3.5 - 5 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en esta fase del proceso.
- Este macho se identifica por dos anillos en su vástago.
- Para la formación de agujeros ciegos, use solo el macho cónico y luego el intermedio.
Macho - Acabado: Este grifo está destinado a terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso.
- Este macho no tiene identificación de anillo en el tallo.
- * Chaflán: ángulo de hilo reducido.
informacion_adicional | <ul> <li>Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el proceso</li> <li>Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura.</li> <li>DIN 352.</li> <li>Incluye 3 piezas</li> </ul> |
recomendaciones | <p>s</p> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">ø Diámetro</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">Hilos por pulgada</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">Largo L1 (mm</td> <td style="width: 16.6667%; height: 33px; text-align: center;">Largo L2 (mm)</td> <td style="width: 13.7255%; height: 33px; text-align: center;">ø Broca (mm</td> <td style="width: 19.6079%; height: 33px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">1/4”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">56</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">22</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">5,20</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-14-20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">5/16”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">63</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">6,60</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-516-18</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">3/8”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">70</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">28</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">8,00</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-38-16</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">1/2”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">32</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">10,80</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-716-14</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">9/16”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">32</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">12,20</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-12-13</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">5/8”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">90</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">36</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">13,50</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-916-13</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">3/4”</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">105</td> <td style="width: 16.6667%; height: 15px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 13.7255%; height: 15px; text-align: center;">16,50</td> <td style="width: 19.6079%; height: 15px; text-align: center;">0639-58-11</td> </tr> </tbody> </table> |
$338,639
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27 Machuelos para hacer roscas internas en tuberías. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18 MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M3 PASO 0.5 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M4 PASO 0.7 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M5 PASO 0.8 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS M8 PASO 1.25 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16IN PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND
$175,715REF: 0603302032
Añadir al carrito -
-
-
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 44
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401440
Añadir al carrito -
-
-
-