WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20

JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20

Ref: 0639-14-20

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos

  • Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
  • Rosca americana gruesa (UNC).
  • DIN 352.
  • Dureza HRC 63-64 800 N/mm2 ?
  • Compuesto de 3 piezas:

Macho – Precortado: El propósito es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 – 9 hilos empotrados, guía el inicio de la creación de hilos.

  • Este macho se identifica por un anillo en su vástago.

Macho – Semiacabado: El propósito de este macho es aumentar el ancho y la profundidad de los hilos.

  • El chaflán *, que consta de 3.5 – 5 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en esta fase del proceso.
  • Este macho se identifica por dos anillos en su vástago.
  • Para la formación de agujeros ciegos, use solo el macho cónico y luego el intermedio.

Macho – Acabado: Este grifo está destinado a terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso.

  • Este macho no tiene identificación de anillo en el tallo.
  • * Chaflán: ángulo de hilo reducido.
  • Excelente durabilidad.
  • Bajo riesgo de rotura.
  • DIN 352.
  • Incluye 3 piezas
Ref: 0639-14-20 JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20

JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0639-14-20 JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20

JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4″ PASO 20

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0639-58-11 JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/8″ PASO 11 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/8″ PASO 11

JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/8″ PASO 11

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0639-716-14 JUEGO MACHUELOS HSS UNC 7/16″ PASO 14 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 7/16″ PASO 14

JUEGO MACHUELOS HSS UNC 7/16″ PASO 14

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0639-916-13 JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16″ PASO 13 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16″ PASO 13

JUEGO MACHUELOS HSS UNC 9/16″ PASO 13

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.