WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/2″ PASO 20

JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/2″ PASO 20

Ref: 0639-12-20

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.

  • Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
  • Rosca americana fina (UNF).
  • DIN 2181.
  • Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
  • Compuesto de 2 piezas:
  • Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago.
  • Macho – Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
  • Excelente durabilidad.
  • Bajo riesgo de rotura.
  • DIN 2181.
  • Incluye 2 piezas.
Ref: 0639-14-28 JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4″ PASO 28 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4″ PASO 28

JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4″ PASO 28

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0639-516-24 JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/16″ PASO 24 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/16″ PASO 24

JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/16″ PASO 24

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.