Saltar enlaces

JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4 PASO 28

$119,931

Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0639-14-28 Categoría:

Descripción

Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.

  • Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
  • Rosca americana fina (UNF).
  • DIN 2181.
  • Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
  • Compuesto de 2 piezas:
  • Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago.
  • Macho – Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
  • Excelente durabilidad.
  • Bajo riesgo de rotura.
  • DIN 2181.
  • Incluye 2 piezas.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos