Cargando...

Saltar enlaces

Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.

  • Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
  • Rosca americana fina (UNF).
  • DIN 2181.
  • Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
  • Compuesto de 2 piezas:
  • Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago.
  • Macho - Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación

datos_tecnicos

informacion_adicional

  • Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el proceso.

  • Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos

principales_ventajas

  • Excelente durabilidad.
  • Bajo riesgo de rotura.
  • DIN 2181.
  • Incluye 2 piezas.

tabla_medidas

U/Eø DiámetroHilos por pulgadaLargo L1 (mm)Largo L2 (mm)ø Broca (mm)Art. N°
011/42856185,150639-14-28
5/16?2456186,900639-516-24
3/8?2463188,500639-38-24
1/2?20631811,500639-716-20
9/16?18702012,900639-12-20
5/8?18702014,500639-916-18
3/4?16802217,500639-58-18

REF: 0639-14-28
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28

$132,205

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
JUEGO MACHUELOS HSS M10 PASO 1.5
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS M12 PASO 1.75
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
MarcadorMACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27
Machuelos para hacer roscas internas en tuberías.
Ver ProductoAñadir al carrito
MarcadorMACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18
MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18)
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS M3 PASO 0.5
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS M4 PASO 0.7
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS M5 PASO 0.8
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/16IN PASO 24
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS M6 PASO 1.0
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito
JUEGO MACHUELOS HSS M8 PASO 1.25
Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28

    $132,205