No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 997KIT082403
KIT LIJADORA ERGO + PLATO 5 + DISCOS
$1,957,143
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LIJADORA ORBITAL 6 PROFESSIONAL Lijadora orbital neumática profesional para trabajos de lijado fino ogrueso, con absorción de polvo y alta velocidad de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 PROFESSIONAL ERGO Lijadora orbital neumática ergonómica, para trabajos de lijado f ino o grueso, con absorción de polvo y alta velocidad de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LIJADORA DE ALTA VELOCIDAD DE 5 * Alta velocidad, no vibra. * Diseño de agarre y el liviano de la pistola ofrece mayor control y confort. * Regulador incorporado para control positivo de la velocidad. * Incluye cojín y llave de eje. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
KIT LLIJAD ALTA VELC + FIB DSC GR30 + GR40 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "KIT LIJADORA ERGO + PLATO 5 + DISCOS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero 8.8 cincado
TORN. HEX. DE ACO CINCADO CON. sario
$2,281Unidades disponibles
REF: 0273-928-30
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20
$237,112Unidades disponibles
REF: 0639-716-20
Añadir al carrito - cab. redond.
TUERCA REMACHABLE 3/16IN BICROM
$425Unidades disponibles
REF: 0948-800-5-316
Añadir al carrito - Comprobador de circuito
PROBADOR DE CIRCUITOS INALAMBRICO
$163,030Unidades disponibles
REF: 0715531200
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8
$14,280Unidades disponibles
REF: 0637731608
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-K MARIPOSA PEAD 3/8X40MM -50 PCS
$13,388Unidades disponibles
REF: 0903251102
Añadir al carrito - acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X40 GRAD 5
$1,637Unidades disponibles
REF: 0082-8-40
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 8MM L80MM
$2,719Unidades disponibles
REF: 0475-8-80
Añadir al carrito - Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 10MM
$16,149Unidades disponibles
REF: 0614-788-310
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CLIP FRISO LAT. HYPCS./KIA TDS BCO
$1,359Unidades disponibles
REF: 0500900009
Añadir al carrito
KIT LIJADORA ERGO + PLATO 5 + DISCOS
$1,957,143
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.