Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 997KIT012301
KITA01 PISTOLA HVLP 1,3 PREMIUM+MANGUERA

El precio original era: $1,719,482.El precio actual es: $799,899.

Ahorras: $919,583

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
PISTOLA DE AIRE PROFESSIONAL 100 MM
Pistola de aire corta básica. Características •Cuerpo fabricado en plástico y Boquilla de metal. •Boquilla acodada. •Cómodo agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
PISTOLA DE AIRE BASIC 100 MM
Pistola de aire corta básica.
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT A07 FILTRO REGULADOR 1/2 Y ACOPLE ¼
Ver ProductoAñadir al carrito
KITA12 PISTOLA HVLP, MANGUERA Y REGULADOR
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT04 LIMP. FRENOS 5L + PULVERIZADOR
KIT CONTINE: 1 UNIDAD DE PISTOLA PULVERIZADORA BOQUILLA LARGA + 1 UNIDAD DE LIMPIA DE FRENOS Y PCS DE MONTAJE 5LTS
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "KITA01 PISTOLA HVLP 1,3 PREMIUM+MANGUERA"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    KITA01 PISTOLA HVLP 1,3 PREMIUM+MANGUERA

    El precio original era: $1,719,482.El precio actual es: $799,899.

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299