No hay productos en el carrito.
Lavado en seco para exterior 500 mL
No se pudo obtener el video del producto.
?Aplique una fina capa del producto sobre el vehículo.
?Con un paño de microfibra limpie suavemente en círculos.
?Luego de 10 segundos, utilice otro paño de microfibra seco para dar brillo.
?Necesita pocas aplicaciones para limpiar grandes superficies.
?Limpia pintura, vidrios, espejos, superficies cromadas, plásticos, etc.
?No requiere agua.
?Excelente limpieza y acabado brillante
principales_ventajas | <p>?Facilidad y rapidez en la limpieza.<br />?Gran brillo.<br />?No requiere agua</p> |
contenido | <p>500 ml</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5985000001
LAVADO EN SECO 500 ML
$35,792
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | LIMPIADOR DE RINES Y LLANTAS 500 ML | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LIMPIADOR DESINFECTANTE INTERIOR 500 ML | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | KIT MEDIO AMBIENTE E-COMMERCE | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramienta especial para coches
SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
$1,053,829REF: 9071452110
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119REF: 0610012080
Añadir al carrito - Destornillador
CONJUNTO. JUEGO DESTORNILLADOR. ZEBRA ELECTRONICA 7 PCS
$509,829REF: 0613-489-2
Añadir al carrito