LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 PROFESSIONAL
Ref: 0703754002
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Lijadora orbital neumática profesional para trabajos de lijado fino o grueso, con absorción de polvo y alta velocidad de trabajo.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateLijadora orbital neumática profesional para trabajos de lijado fino o grueso, con absorción de polvo y alta velocidad de trabajo.
•Trabajos de lijado fino o grueso.
•Talleres de lámina y pintura
•Trabajos de lijado en madera.
•Herramienta de uso profesional.
•Aspiración de polvo para evitar efecto niebla y alta contaminación.
•Sistema de aspiración de polvo “Self generate vacuum” y
“Central Vacuum”
•Carcasa de aluminio con inyección de plástico.
•Soporte de 6” de diámetro con velcro.
•Sistema de doble rodamiento.
•Orbita de 5 mm.
•Peso: 1 Kg
*Self generate vacuum: Aspiración por los agujeros del plato, llevando el polvo por la manguera hasta una bolsa.
**Central vacuum: Aspiración por los agujeros del plato, llevando el polvo hacia un sistema de vacio central instalado en el taller.
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.