Cargando...

Saltar enlaces
Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite, grasa, grafito, polvo metálico y hollín.
  • Universal para usuarios que requieran limpieza de manos.
  • Talleres mecánicos, latonería, soldadura, ornamentación, etc.
  • Características
  • Limpia y protege
  • Previene la irritación de la piel.
  • pH neutro y sin jabón
  • Dermatológicamente Comprobado
  • Evita que los desagües se obstruyan
  • Sin álcalis y sin silicona.

principales_ventajas

  • Limpieza rápida y efectiva.
  • Ph neutro.
  • Previene irritación de la piel.
  • Elimina suciedad difícil de quitar, como
    grasa y aceite.

fb_product_item_id

7355558057823993
REF: 0893900001
LIMPIA DE MANOS N-PLUS 4 kg

$353,423

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite, grasa, grafito, polvo metálico y hollín.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "LIMPIA DE MANOS N-PLUS 4 kg"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    LIMPIA DE MANOS N-PLUS 4 kg

    $353,423

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299