Para acero inoxidable, cromo, latón, superficies metálicas anodinadas y esmaltadas, así como, metales ligeros y metales no férreos en vehículos, en la industria naval, en el hogar y en empresas manipuladoras de alimentos.
- Potente extracción del aceite y la grasa
- La suciedad como el aceite de taladros y de corte, el polvo y otros residuos de mecanizado se eliminan por completo
- Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
- Económico
- Probado para su uso en zonas de contacto con alimentos
- Seguro para su uso en operaciones de procesamiento de alimentos tales como cocinas industriales, comedores, mataderos, instalaciones de transporte de alimentos, etc.
- No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas
- Reduce los riesgos potenciales asociados al uso diario
- Respetuoso con los materiales
- Biodegradabilidad del >95 %
- Elimina eficazmente aceite y grasa
- Elimina suciedades como taladrina, aceite de corte, polvo, etc.
- Óptima preparación para tratamientos adicionales de limpieza y cuidado.
- Muy económico en el consumo.
- Homologación NSF A11
- Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos.
- Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc.
- No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias corrosivas.
- Reduce los riesgos en la manipulación diaria.
- Reduce la contaminación del medio ambiente.
- Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales.
- Sin marcación obligatoria según la ordenanza sobre sustancias peligrosas.
- Tratamiento suave de los materiales
- No tiene un efecto corrosivo sobre barniz, goma o materiales sintéticos
- Biodegradabilidad del >95 %