Saltar enlaces

LIMPIADOR DE GRAFITOS PARA EXTERIORES 500ML

$189,372

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0893-135 Categoría:

Vaporizar el producto homogeneamente sobre la superficie a tratar y dejarlo actuar. A continuación recoger la pintura disuelta mediante una esponja o trapo húmedo frotando en un solo sentido. El periodo de actuación depende del tipo de pintada (fondo, pintura, varias capas, antigüedad). En caso de pintadas resistentes, repetir la aplicación o evitar prolongar el periodo de actuación. 

  • Es un solucionador de problemas para graffitis pesados que cubren grandes superficies, especialmente en superficies pintada.
  • Muy alto rendimiento de limpieza.
  • Elimina eficazmente barniz, pintura y graffiti de rotulador.
  • No requiere repintado.
  • Con disolventes especiales para pintura, las capas de pintura problemáticas penetran y se disuelven sin dañar la superficie.
  • Protege el material y la superficie Las superficies resistentes a disolventes no son atacadas.
  • Amplio campo de aplicación
  • Sin AOX
  • Sin silicona
  •  No apto para limpiar fachadas (hormigón/piedra)
  • Fuerza limpiadora muy elevada.
  • Permite la eliminación eficaz de pintadas de laca, lápices de color y rotuladores.
  • No se requiere una mano de pintura sobrepuesta con sustancias disolventes de pintura especiales.
  • El producto penetra debajo de las capas de pintura no deseadas y las desprende sin dañar el fondo .
  • No perjudica el material y las superficies.
  • No perjudica las superficies resistentes a disolventes.
  • Amplia gama de aplicaciones.
  • Sin AOX.
  • Sin silicona.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos