WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml

LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml

Ref: 0893900103

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite, grasa, grafito, polvo metálico y hollín.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Universal para usuarios que requieran limpieza de manos.
•Talleres mecánicos, latonería, soldadura, ornamentación, etc.

•Limpia y protege
•Previene la irritación de la piel.
•pH neutro y sin jabón
•Dermatológicamente Comprobado
•Evita que los desagües se obstruyan
•Sin álcalis y sin silicona.

Ref: 0893900012 LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS tubo 350ml 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS tubo 350ml

LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS tubo 350ml

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0893900001 LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS 4 kg 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS 4 kg

LIMPIADOR DE MANOS N-PLUS 4 kg

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.