WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • LÍQUIDO DE FRENOS DOT4

LÍQUIDO DE FRENOS DOT4

Ref: 0892-009-030

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Líquido de frenos DOT4 100% sintético para sistema de frenos.

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación

y corrosión.

  1. Excelente estabilidad térmica.
  2. Compatible con los elementos de goma.
  3. Alto punto de ebullición.
  4. Evita la corrosión de los circuitos del sistema de frenos.
  5. Altas propiedades lubricantes.
  6. Mantiene la vistosidad tanto en baja como en alta temperatura.
  7. Compatible con los demás líquidos de frenos de base sintética.
  1. Sistema de frenos vehículos gasolina y diesel.
  2. Talleres mecánicos, lubritecas, servitecas
  1. Los líquidos de frenos son muy higroscópicos (absorben la humedad del aire) por lo que no deben exponerse durante mucho tiempo al aire.
  2. Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años, consultar el manual del fabricante.
  3. No mezclar con líquidos de frenos minerales (LHM) ni contaminar con aceites minerales o disolventes.
  4. Conservar el producto en los envases originales bien cerrados.
  1. Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
  2. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  3. Utilizar los EPP ́s adecuados para la aplicación.
  4. Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
  1. Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
  2. Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
  3. Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  4. No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
  5. Almacenar lejos de fuentes de calor.
  6. No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
  7. Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.
Ref: 0892-009-030 LÍQUIDO DE FRENOS DOT4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LÍQUIDO DE FRENOS DOT4

LÍQUIDO DE FRENOS DOT4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.