No hay productos en el carrito.
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en
tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de
apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos
o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricado en acero al carbón.
- Acabado niquelado
- Trabajo pesado.
restricciones_uso | <ul> <li>No utilizar con extensores.</li> <li>No se recomienda para ajuste final o desajuste inicial.</li> <li>No utilizar con martillos.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Amplio campo de aplicación.</li> <li>Alta durabilidad y resistencia a la corrosión.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714060010
LLAVE AJUSTABLE 10 ECO
$74,630
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE AJUSTABLE 8 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE AJUSTABLE 12 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAV-ING 8 IN Llave inglesa de 8pulg | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 8 200MM WS24 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 10IN 250MM WS30 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 12 300MM WS36 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Coronas y sierras cilíndricas
SOXTE SIER CILIN XTACORONA HSS D32-152MM
$122,526REF: 0632-02
Añadir al carrito -
-
-
-
-
115 mm
AMOLADORA ELECTR 4 1/2 IN 800W
$729,300El precio original era: $729,300.$356,881El precio actual es: $356,881.REF: 0702315110
Añadir al carrito -
-
-
Equipos de protección personal
GUANTE DE PROTEC DE CORTE 5 TIGERFLEX T10
$90,899REF: 0899451360
Añadir al carrito