No hay productos en el carrito.
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en
tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de
apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos
o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricado en acero al carbón.
- Acabado niquelado
- Trabajo pesado.
restricciones_uso | <ul> <li>No utilizar con extensores.</li> <li>No se recomienda para ajuste final o desajuste inicial.</li> <li>No utilizar con martillos.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Amplio campo de aplicación.</li> <li>Alta durabilidad y resistencia a la corrosión.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714060012
LLAVE AJUSTABLE 12 ECO
$61,029
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | LLAVE AJUSTABLE 8 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE AJUSTABLE 10 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAV-ING 8 IN Llave inglesa de 8pulg | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$22,941REF: 0899402408
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5
$1,854REF: 0057-8-60
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
$28,767REF: 0637-240-100
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170003
Añadir al carrito