No hay productos en el carrito.
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en
tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de
apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos
o tuercas.
Para tareas de ajuste y desajuste
- Fabricado en acero al carbón.
- Acabado niquelado
- Trabajo pesado.
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
$61,029
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE AJUSTABLE 10 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE AJUSTABLE 12 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAV-ING 8 IN Llave inglesa de 8pulg | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 8 200MM WS24 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 10IN 250MM WS30 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 12 300MM WS36 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER
$324,102REF: 0899194440
Añadir al carrito