Saltar enlaces

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 4MM – 138MM LONG.

$16,539

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0715-40-04 Categorías: ,

Aplicación: Para tornillos hasta un ángulo de 25º

  • Material: Cromo Vanadio.
  • Acabado: Negro.
  • Dureza HRC 50-57.
  • La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.
  • Dureza HRC 50-57.
  • Acabado negro.
  • Material: Cromo Vanadio
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos