WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 6MM – 178MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 6MM – 178MM LONG.

Ref: 0715-40-06

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0715-40-015 LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 1,5MM – 89MM LONG. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 1,5MM – 89MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 1,5MM – 89MM LONG.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0715-40-025 LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 2,5MM – 111MM LONG. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 2,5MM – 111MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 2,5MM – 111MM LONG.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0715-40-03 LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 3MM – 125MM LONG. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 3MM – 125MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 3MM – 125MM LONG.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0715-40-04 LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 4MM – 138MM LONG. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 4MM – 138MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 4MM – 138MM LONG.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0715-40-05 LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW5 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW5

LLAVE ALLEN ACODADA CABEZA BOLA-SW5

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0715-40-06 LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 6MM – 178MM LONG. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 6MM – 178MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 6MM – 178MM LONG.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0715-40-08 LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 8MM – 198MM LONG. 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 8MM – 198MM LONG.

LLAVE ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA SW 8MM – 198MM LONG.

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.