No hay productos en el carrito.
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Lado estrella con inclinación de 15°
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mixtas, boca abierta y estrella.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>Diseño en angulo 15° para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713302017
LLAVE COMBINADA 17MM ECO
$21,759
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE COMBINADA 6MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 7MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 9MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 16MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 18MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 19MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 20MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 21MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 22MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 23MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 24MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 25MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 26MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 27MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 30MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 32MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 33MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 34MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 36MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 38MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 41MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 46MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 50MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA DIN 3113 SW6 Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Grapa de chapa
TUERCA RAP 5×11.4×17.5 P.GOLPE/BARRO VW/AUDI TODOS
$4,760REF: 0500900393
Añadir al carrito -
Destornillador
DSTORNILL PH1X75MM
$16,320El precio original era: $16,320.$8,499El precio actual es: $8,499.REF: 0715380021
Añadir al carrito -
-
-
desechable
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T XL X100UND
$190,802El precio original era: $190,802.$30,900El precio actual es: $30,900.REF: 0899470620
Añadir al carrito -
-