Cargando...

Saltar enlaces

Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.

  • Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
  • Acabado pulido contra corrosión.
  • Lado estrella con inclinación de 15°

restricciones_uso

  • Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que
    requieran de un torque específico.
  • Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.
  • Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta

principales_ventajas

  • Mixtas, boca abierta y estrella.
  • Acero Cromo Vanadio.
  • Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
REF: 0713302008
LLAVE COMBINADA 8MM ECO

$10,812

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
LLAVE COMBINADA 6MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 9MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 11MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 12MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 13MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 14MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 15MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 16MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 17MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 18MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 19MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 20MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 21MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 22MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 23MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 24MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 25MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 26MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 27MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 30MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 32MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 33MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 34MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 36MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 38MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 41MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 46MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 50MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM
• Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX exterior
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM
Características: • Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX exterior
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM
Características: • Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX exterior
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "LLAVE COMBINADA 8MM ECO"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    LLAVE COMBINADA 8MM ECO

    $10,812

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299