Saltar enlaces

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 26MM

$67,953

SKU: 3705-000-026 Categoría:
  • Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que
    consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo
    trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX
    exterior, ademas por el diseño de sus lancos permite una mayor
    transmisión de fuerza en forma precisa reduciendo el desgaste de
    los elementos por lo tanto aumenta su vida útil.
  • Más delgado que los convencionales de herramientas,
    facilitando el acceso en lugares con poco espacio.
  • Fabricada en acero al cromo-vanadio (31CrV3) y recocido.
  • Dureza de 39 HRc.
  • Proporciona la dureza necesaria para el buen trabajo de herramienta.
  • Cumple con la norma DIN 3113A.Pulido sin brillo automático.
  • Óptima protección contra la corrosión.
  • Un mejor agarre de la herramienta.
  • Fácil limpieza de la herramienta.
  • Inclinación de la boca fija de 15°