Cargando...

Saltar enlaces

Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.

  • Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
  • Material: Cromo Vanadio.
  • Acabado: Negro.
  • Dureza HRC 50-57.
  • La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.

principales_ventajas

  • Dureza HRC 50-57.
  • Acabado negro.
  • Material: Cromo Vanadio
REF: 0715066004
LLAVE HEX ALLEN 4MM

$14,236

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
LLAVE HEX ALLEN 3MM
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE HEX ALLEN 6MM
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L. VENTAJAS •Dureza HRC 50-57. •Acabado negro. •Material: Cromo Vanadio
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE HEX ALLEN 8MM
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE HEX ALLEN 10MM
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L. VENTAJAS •Dureza HRC 50-57. •Acabado negro. •Material: Cromo Vanadio
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "LLAVE HEX ALLEN 4MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    LLAVE HEX ALLEN 4MM

    $14,236

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299