WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • LUBRICANTE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 300ML

LUBRICANTE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 300ML

Ref: 0893-107-1

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Lubricante especial fluido e incoloro con certificación para zonas de engrase en empresas de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, sanitarios, hospitalización, vehículos frigoríficos y máquinas cosechadoras.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Para la lubricación líquida de juntas de válvula, empaquetadora, juntas tóricas, accionamientos, vástagos y guías de pasadores, pernos y cadenas de rodillos así como de mecanismos en la industria alimentaria y de bebidas. Engrase de cuchillos en la industria papelera así como de agujas y platinas.
•Se conserva la lubricación también en máquinas e instaladores de transportes expuestas a esfuerzos hidráulicos.
•Transporte de pescado, frutas y hortalizas. Máquinas cosechadoras, carretillas elevadoras, engrase de herramientas de jardinería e industria alimenticia en general

•Lubricante especial fluido e incoloro. Excelentes propiedades lubricantes en puntos de difícil acceso, gracias a su baja viscosidad.
•Muy buena progresividad. Lubricación de áreas de difícil acceso. Penetración en lugares estrechos y tolerancia.
•Buenas propiedades adhesivas. Amplio rango de aplicaciones, ejemplo: en puntos de lubricación vertical. Resistente a fuerzas centrífugas en partes que giran y rotan.
•Otorga protección de larga duración contra la corrosión, especialmente en metales no ferrosos.
•Resistente al agua.
•Libre de resinas y ácidos.
•Libre de siliconas y AOX.
•Aroma y sabor neutrales. No altera el sabor ni el aroma de
los alimentos, por tanto permite la garantía de los alimentos.
•Resistencia térmica -10°C a +180°C.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.