Para cortar todo tipo de materiales de gran dureza o blandos: aceros cincados, galvanizados, al carbono, templados, rápidos, fundición, aluminios, cerámica, titanio, etc.
- Cortar piezas de mecánica con la carrocería deformada como palieres, soportes de motor, brazos de dirección etc.
- Cortar piezas de fundición colectores, bloques de motor.
- Cortar pistas de cojinetes
- Cortar chapas gruesas de la carrocería en rincones como montantes, largueros, chasis y bisagras.
- Disco de alto rendimiento, tanto por su velocidad de corte como por un corte sin rebanadas
- La sección del disco de 0,8mm y la gran abrasividad de los laterales hace que sean un 50% más rápidos que los discos de corte finos convencionales de 1 ó 1,5mm.
- La menor sección del disco reduce el calentamiento de la pieza
- Su diámetro es de 76mm. Junto con su adaptador para las fresadoras, dan al conjunto la posibilidad de trabajar en espacios muy reducidos.
- Gran reducción del ruido y de la formación de
polvo. - Al trabajar rápido y sin esfuerzos gracias a sus laterales altamente abrasivos, alargan la vida de las fresadoras, además no se enganchan al trabajar en cortes profundos
- Los laterales reforzados con malla de fibra de vidrio hacen a los discos irrompibles.
- Estos discos son para utilizar en fresadoras neumáticas o eléctricas. Utilizando el adaptador, Art N° 0664-978
- Velocidad máx. 20.300 r.p.m. ó 122 m/s.
- Cumple con las normas de seguridad más severas ANSI STD B 711. Los controles de calidad exaustivos aseguran una excelente calibración y centraje del disco.