WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • MANGUERA CON CARRETE 3/8» 15M

MANGUERA CON CARRETE 3/8» 15M

Ref: 069901015

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Manguera con carrete de carcasa plástica resistente que protege del polvo y suciedad tanto a la manguera como al mecanismo retráctil.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Trabajos y talleres en general.

•Manguera de gran calidad fabricada en polímero híbrido flexible, lo que brinda resistencia al aceite con un peso extremadamente bajo.
•Excelente comportamiento tanto en bajas y altas temperaturas.
•Manguera para gran caudal de aire sin caídas de presión.
•El carrete se puede instalar en techos, paredes y piso, para una utilización universal sin necesidad de realizar cambios adicionales.
•Mecanismo de 180° tipo bisagra para una mayor comodidad, movimiento y libertad de trabajo.
•Manguera de diámetro interior 3/8’’ (10 mm)
•Longitud total de la manguera 15 m.
•Presión máxima 20 bar / 300 psi
•Dimensiones del carrete (L x P x A) 367 x 191 x 367
•Temperatura de trabajo: -10°C hasta 60°C

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.