Saltar enlaces

MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M

$399,996

MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0699941815 Categoría:

Descripción

MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M

  • Servitecas y lubritecas.
  • Concesionarios.
  • Mecánica automotriz.
  • Talleres de bicicletas.
  • Talleres de lámina y pintura.
  • Mantenimiento industrial.
  • Terminación recta y grafada (con rosca).
  • Manguera de poliuretano termoplástico.
  • Alta resistencia al desgaste.
  • Resistente a los aceites e hidrocarburos.
  • Buena flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
  • Capacidad para altos caudales.
  • Presión de trabajo: 150 psi
  • Presión máxima: 450 psi
  • Temp. De trabajo: -40 a 60°C
  • Tipo conector: 1/4” NPT ? Macho.
  • Diseño en espiral para fácil almacenaje.
  • Medidas en 3/8 y 1/2
  • Conexión fácil y rápida en la red.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos