No hay productos en el carrito.
Manguera para aire comprimido con diseño en espiral.
No se pudo obtener el video del producto.
- Servitecas y lubritecas.
- Concesionarios.
- Mecánica automotriz.
- Talleres de bicicletas.
- Talleres de lámina y pintura.
- Mantenimiento industrial.
- Terminación recta y grafada (con rosca).
- Manguera de poliuretano termoplástico.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente a los aceites e hidrocarburos.
- Buena flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
- Capacidad para altos caudales.
- Presión de trabajo: 150 psi
- Presión máxima: 450 psi
- Temp. De trabajo: -40 a 60°C
- Tipo conector: 1/4” NPT ? Macho.
principales_ventajas |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699941808
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 8M
$330,680 El precio original era: $330,680.$144,999El precio actual es: $144,999.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | MANGUERA NEUMATICA 3/8IN X 8M Mangueras para red y herramientas neumáticas en diámetro 3/8 ó 1/2”. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
$8,211REF: 0903000910
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
KIT MEDIO AMBIENTE E-COMMERCE
$195,383REF: 998KIT062401
Añadir al carrito